Beli traktor tangan di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp15.999.900

    FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Bruto: 125.7
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
    • Tiling Wide (cm): 30
    • Gear Change: 1, 2, 0 -1
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.4
  2. Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp9.299.900

    Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Aipower Hand Tiller Mini Traktor TL-SUA750 menggunakan bahan bakar bensin. Dirancang dengan tipe mesin OHV single cylinder 4 stroke 208 cc dan menghasilkan tenaga hingga 7 HP. Memiliki kedalaman garapan hingga 150-300 mm dan lebar garapan hingga 500-750 mm, membuat Aipower Hand Tiller Mini Traktor TL-SUA750 dapat menjadi andalan untuk keperluan penggaralan ladang/sawah.
    atribut:
    • Engine Capacity (cc): 223
    • Depth of Array (mm): 120-180
    • Width of Array (mm): 800-1200
  3. Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    -Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electrical
    atribut:
    • Number of Cylinders: 1 Cylinder
  4. Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  5. SAGOLA Pump Diaphragm Double DM 300 Series (Pompa Diafragma)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.799.900

    SAGOLA Pump Diaphragm Double DM 300 Series (Pompa Diafragma)
    atribut:
    • Pressure Ratio: 1:1
    • Air inlet (inch): BSP 1/4
    • Product Inlet and Outlet (inch): BSP 3/8
    • Air Consumption (L/minute): 380
    • Maximum Flow Rate (L/minute): 30
    • Maximum Pressure (bar): 7
  6. COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Mulai

    Rp60.900

    COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)
    Deskripsi:
    COBRA CHASSIS GREASE HIJAU adalah pelumas gemuk serba guna yang diformulasikan dengan calcium soap thickener dan base oil viskositas tinggi. COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dengan formula khusus akan melekat kuat dan memberikan kemudahan rotasi di bagian-bagian seperti ball joints, chassis dan U-joints pada kendaraan dan alat pertanian.COBRA CHASSIS GREASE HIJAU dapat digunakan pada traktor, kendaraan pribadi maupun kendaraan umum serta alat berat seperti buldoser, ekskavator, backhoe, skid-steer loader, dan lainnya. Pelumas gemuk ini dapat digunakan untuk memberikan performa optimal pada bagian chassis points, shackles, bushings, clutch throw-out bearings dan bagian lainnya yang serupa.
  7. PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  8. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  9. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  10. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  11. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
Daftar Harga traktor tangan Terbaru October 2026
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)Rp15.999.900
Aipower Gasoline Tiller (Traktor Tangan)Rp9.299.900
Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp4.099.900
Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)Rp11.999.900
SAGOLA Pump Diaphragm Double DM 300 Series (Pompa Diafragma)Rp8.799.900
Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan)Rp8.099.900
NERO Electric Stop Kontak Lantai (Floor Power Socket)Rp629.900
FIRMAN Tiller (Traktor Tangan)Rp12.999.900
COBRA GREASE Chassis Grease No.3 (Gemuk Pelumas Otomotif)Rp60.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)